Beli baut sepeda motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WAKASA Baut Caliper SL 413 Futura
    Mulai

    Rp149.900

    WAKASA Baut Caliper SL 413 Futura
    atribut:
    • Application For: MITSUBISHI COLT SS U51 T 120 SS
  2. WAKASA Baut Caliper
    Mulai

    Rp30.900

    WAKASA Baut Caliper
    atribut:
    • Application For: TOYOTA KIJANG INNOVA
  3. WAKASA Baut Caliper S 401/S 402
    Mulai

    Rp29.900

    WAKASA Baut Caliper S 401/S 402
    atribut:
    • Application For: TOYOTA AVANZA F 601
    • Color: Black
  4. PROTO Micrometer Torque Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.599.900

    PROTO Micrometer Torque Wrench
    Deskripsi:
    Ratcheting micrometer torque wrenches can access fasteners in tight spaces with a flex-head that moves up and down. A gear mechanism on the head allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the wrench.
    atribut:
    • Handle Color: Silver
    • Counterclockwise Accuracy (%): ± 6
    • Rotation: Clockwise and Counterclockwise
    • Handle Material: Alloy Steel
    • Finish: Chrome
    • Material: Alloy Steel
    • Torque Limiting Mechanism: Click-Type
    • Visual/Audible Indicators: Audible Click
  5. GS ASTRA Car Battery Premium 12V (Aki Konvensional)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp819.900

    GS ASTRA Car Battery Premium 12V (Aki Konvensional)
    Deskripsi:
    1. Aki konvensional dengan kualitas prima2. Aki langsung bertenaga optimal segera setelah isi accu zuur.3. Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.4. Didesain khusus untuk iklim tropis.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  6. Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.000

    Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction: 1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Inner Sheath4. Flat steel wire and tape armoured5. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage : 0.6/1 kV- Specification : SPLN 43-2 : 1994SNI IEC 60502-1 2009IEC 60502 - Application : 1. Indoor and outdoor installation direct burial2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisaged
  7. Philips TrueForce Core HB Lamp (Lampu Bohlam)
    Mulai

    Rp149.900

    Philips TrueForce Core HB Lamp (Lampu Bohlam)
    atribut:
    • Nominal Lifetime (hour): 15000
    • Color Designation: Cool Daylight
    • Bulb Finish: Frosted
  8. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  9. Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips TrueForce Core LED I&R lamps offer an easy and short payback LED solution to replace High Intensity Discharge (HID) lamps. The products bring the energy efficiency and long lifetime benefits of LED to HID replacement and provide instant saving and low initial investment. With the right lamp size and light distribution, you can easily retrofit TrueForce Core LED I&R lamps and bypass the existing ballast while enhancing the lighting quality.Benefits:- Cost saving with short payback time- Light on the wider working space- Low initial investment- Enhance lighting quality with easy adoptionApplications: Industrial/retail - warehouses, factories, shops, transport hubs
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Color Code: 865 (CCT of 6500 K)
    • Voltage (Nom) (V): 220-240
    • Color Consistency: <6
    • Bulb Shape: T-shape
    • Color Designation: Cool Daylight
    • EU RoHS compliant: Yes
    • LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%): 70
    • Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin): 6500
    • Power factor (nom.): 0.5
    • Technical Beam Angle (Nom) (degree): 180
  10. WAKASA Baut Caliper APV 415
    Mulai

    Rp30.900

    WAKASA Baut Caliper APV 415
    atribut:
    • Application For: SUZUKI APV GC 415 T1
  11. GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  12. WAKASA Baut Caliper
    Mulai

    Rp63.900

    WAKASA Baut Caliper
    atribut:
    • Application For: MITSUBISHI DIESEL L 038
    • Size (mm): 12x35
  13. Subaru Caster Wheel PU Ball Bearing Red (Roda PU)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

  14. XANDER Wheel Nylon (Roda Nilon)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

  15. HiKOKI Cordless Jigsaw
    Mulai

    Rp9.199.900

    HiKOKI Cordless Jigsaw
    atribut:
    • Capacity (mm): Wood : 135, Mild Steel Plate : 10
    • Min. Cutting Radius (mm): 25
    • Base Tilt Angle (°): Right & Left : 45
    • Battery Voltage (V): 18
    • Length of Stroke (mm): 26
    • Overall Length (mm): 277
    • No Load Speed (rpm): Stroke 0-2400
    • Standard Accessories : Battery (BSL1840 or BSL1830), Charger (UC18YRSL), Blade, Splinter Guard, Chip Cover, Carrying Case
Daftar Harga baut sepeda motor Terbaru October 2026
WAKASA Baut CaliperRp26.900
WAKASA Baut Caliper SL 413 FuturaRp149.900
WAKASA Baut CaliperRp30.900
WAKASA Baut Caliper S 401/S 402Rp29.900
PROTO Micrometer Torque WrenchRp6.599.900
GS ASTRA Car Battery Premium 12V (Aki Konvensional)Rp819.900
Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.399.000
Philips TrueForce Core HB Lamp (Lampu Bohlam)Rp149.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900
WAKASA Baut CaliperRp27.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)